サナダ精工 サナダ精工の 事務用品 サナダ精工の 机上整理・収納用品 サナダ精工の レタートレー ユースフル B4バスケット ホワイト色 ユースフル B4バスケット 注文コード 00740541 注文コード 00740541 注文コード 00740541 注文コード 00740541 注文コード 00740541 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1個あたり:300×424×85、個装:305×426×166 色ホワイト サイズB4 内容量1セット(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EC06 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00740541 EC06 ¥1,500 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 机上整理・収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 雅風 文箱 グレートウエーブ セキセイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 木製トレー クラウン[事務用品] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ライツプラスレタートレースリム LEITZ 税込¥1,099 ¥999 ライツプラスレタートレースタンダード LEITZ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ライツプラスレタートレージャンボ LEITZ 税込¥2,418 ¥2,198 ブックチルト ホワイト カール事務器 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ブックチルト グレー カール事務器 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ブックチルト ブラック カール事務器 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ リトレイA4/クラフト ナカバヤシ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ケーブルボックス/WH ナカバヤシ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ リトレイA5/ライトグレー ナカバヤシ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ラタンスタイルファイルボックス/ブラウン ナカバヤシ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ リトレイA5/クラフト ナカバヤシ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ケーブルボックス/BR ナカバヤシ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ リトレイ ハンドルボックス/クラフト ナカバヤシ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ラタンスタイルファイルスタンド/ブラウン ナカバヤシ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ デスクオーガナイザーM/ブラック ナカバヤシ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ マルチスタンド/ネイビー ナカバヤシ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ココバコ/お道具箱タイプ/ピンク ナカバヤシ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品机上整理・収納用品レタートレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります ブックエンド レターケース レタートレー ペン立て その他卓上商品 デスクトレー シェアする マイページ 最近見た商品