曜日別特売

TANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZYX11GRFK

TANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZYX11GRFK - TANABETANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZYX11GRFK - TANABE

・tanabeのGT FUNTORIDE SPRING、ZYX11GRFKです。
・スポーツカーや、GR、NISMO、STIといったスポーツグレードに合わせた手軽なセッティングを純正スプリング交換で楽しめるチューニングスプリングです。
・対応車種を徹底的に分析し、「車高」「ストローク量」「バネレート」を車種専用でセッティングすることで、その車が持つ走りの特性を犠牲にせず、スポーティーさをレベルアップさせます。
・純正のままでは味わうことのできない、一段上のハンドリングのシャープさやサスペンションのしなやかさ、そして走る楽しみが体感できます。
・へたり永久保証で、車検対応です。

幅(mm)ダウン幅 フロント:-25~-30、アップ幅 フロント:-20~-25型式車両:ZYX11備考-グレードマッチング:Sバネ●バネレート フロント:3.8kg/mm●バネレート リア:3.8kg/mm駆動方式FF適合車種C-HR GRスポーツ年式R1/10~R5/8排気量1800送給装置仕様過給機:HV内容量1セット(4本)
注意
※適合につきましては2023年10月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778411ZYX11GRFK
44,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする