トヨトミ
石油ファンヒーター
消臭システムによりニオイの発生率を低減します。
トラスコ品番
688-9148
幅(mm)
376
色
マットホワイト
高さ(mm)
428
奥行(mm)
296
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
5
電源コード(m)
1.8
暖房の目安(コンクリート)
12畳
暖房の目安(木造)
9畳
機能
消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能
暖房出力(kW)
3.25~0.79kW/h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778201
LC-33N-WT
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください