曜日別特売

石油ファンヒーター人感センサーモデル

石油ファンヒーター人感センサーモデル - トヨトミ

人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。
人がいないと約5分で弱燃焼、さらに約25分で消火します。

マットホワイト電源(V)単相100電源コード(m)1.8機能人感センサー、消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778210LC-S33N-WT688-91473764282965
オープン
取扱い終了
返品不可
00778219LC-S36N-WT689-06274354373157
オープン
取扱い終了
返品不可
00778228LC-S53N-WT688-9138550445327.57
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする