曜日別特売

KICKER スピーカーインストールキット

KICKER スピーカーインストールキット - KICKER

・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット、OG674DS1-Nです。
・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。
・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。

備考・トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。・純正の16cmスピーカー取付時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で穴あけ加工をして取り付けてください。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ4×14):8本●トラスネジ(M5×20):6本コネクタスピーカー変換:2個適合車種●エブリイ ワゴン 年式:H27/2~ 型式:DA17W スピーカー取付位置:フロントドア●ハスラー 年式:H26/1~R2/1 型式:MR31S/41S スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●タント/タント カスタム 年式:R1/7~ 型式:LA650S/LA660S スピーカー取付位置:フロントドア/リアドアナットM5×12:6個端子数スピーカー変換コネクター用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数5.5×20×1.6:6枚内容量1セット(2個)
注意
※CSC674/KSC6704専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778691OG674DS1-N
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする