KICKER
KICKER ツイーター変換カプラー
・キッカーのツイーター変換カプラー、OGTOC1です。
・JBLサウンドシステムなどを除く4ピンカプラー、新旧に対応しているカプラーです。
・トヨタ車に適合します。
本数
タイラップ:2
端子数
ツイーター変換カプラー用:1セット(8本)
数量(個)
ツイーター変換カプラー:2個
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778587
OGTOC1
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください