曜日別特売

KICKER スピーカーインストールキット

KICKER スピーカーインストールキット - KICKER

・キッカーのスピーカーインストールキット、OG674H4-Nです。
・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。
・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。

備考トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。ねじ●タッピングネジ大(Φ5×20):6本●タッピングネジ小(Φ5×12):8本ボルト数4個適合車種●N-BOX 年式:H23/12~H29/9 型式:JF系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアサイド●ステップワゴン 年式:H27/4~R4/5 型式:RP系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドアナット4個関連部品エプトシーラ:一式端子数スピーカー変換カプラー用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数4個グロメットタイプA:2個、B:4個数量(個)スピーカー変換カプラー:2内容量1セット(2個)
注意
※CSC674/KSC6704専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778551OG674H4-N
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする