曜日別特売

KICKER スピーカーインストールキット

KICKER スピーカーインストールキット - KICKER
(1件のレビュー)

・キッカーのスピーカーインストールキット、OG674N2-Nです。
・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。
・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。

備考トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。ねじタッピングネジ(Φ5×14):8本適合車種●NV350 キャラバン 年式:H24/6~R3/10 型式:26系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●エクストレイル 年式:H19/8~R4/7 型式:32/31系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●セレナ 年式:H28/8~R4/11 型式:C27系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア関連部品エプトシーラ:一式端子数スピーカー変換カプラー用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数4枚数量(個)スピーカー変換カプラー:2内容量1セット(2個)
注意
※CSC674/KSC6704専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778535OG674N2-N
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00778535
2026-02-15
用途: 自車両へのスピーカー取付
自動車・二輪車・自転車関連業

日産用ですが取付穴位置が若干ズレています。加工無しでも取付は出来ますが、長穴加工した方がストレス無く取付出来ると思います。
キッカー専用ですが他のスピーカーでも6.5インチなら利用出来そうです。
配線の変換コネクタも付いてこの価格はお勧めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする