タンガロイ
80°菱形 ネガチップ AH8005
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。
耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質
被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.9
コーティング
PVD
適合被削材種
ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状
ひし形80°
材種
AH8005
チップ逃げ角(°)
0
加工形状
連続加工
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00743560
CNMG120404-SDM
540-1781
0.4
¥10,200
¥
8,698
¥9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743578
CNMG120408-SDM
535-2489
0.8
¥10,200
¥
8,698
¥9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743596
CNMG120412-SDM
535-4080
1.2
¥10,200
¥
8,698
¥9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください