京セラ
フェースミルMFPN45用チップ (ワイパーチップ)
フェースミルMFPN45用チップです。
用途
フライス加工用。
厚さ(mm)
5.56
適合ホルダ
MFPN45...
チップ形状
正五角形
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00745039
PNEU1205ANER-W
554-6406
PR1810
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745179
PNEU1205ANER-W
554-6707
PR1825
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745407
PNEU1205ANER-W
554-9731
PR1835
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください