曜日別特売

フェースミルMFPN45用チップ (汎用)

フェースミルMFPN45用チップ (汎用) - 京セラフェースミルMFPN45用チップ (汎用) - 京セラフェースミルMFPN45用チップ (汎用) - 京セラ

フェースミルMFPN45用チップです。

用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00741749PNMU1205ANER-GM558-4333PR1825
20,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
00744445PNMU1205ANEL-GM558-5849PR1810
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00744470PNMU1205ANER-GM558-5837PR1810
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
00744497PNMU0905XNER-GM558-5907PR1810
16,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00744610PNMU1205ANEL-GM558-7415PR1825
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00744637PNMU0905XNER-GM558-4237PR1825
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745416PNMU1205ANEL-GM554-6381PR1835
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745441PNMU1205ANER-GM554-6941PR1835
20,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
00745468PNMU0905XNER-GM554-9753PR1835
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする