曜日別特売

ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (汎用)

ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (汎用) - 京セラ

ハイレーキカッタMFSE45用チップです。

用途フライス加工用。厚さ(mm)3.97適合ホルダMFSE45...チップ形状正方形内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00745188SEET13T3AGSN-GL554-6874PR1825
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745486SEET13T3AGSN-GL554-6640PR1835
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする