35°菱形 ポジチップ PR115S

35°菱形 ポジチップ PR115S - 京セラ35°菱形 ポジチップ PR115S - 京セラ

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。

用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)3.18チップ形状ひし形35°材種PR115S内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00745915VPGT110301MFP-SKS554-64643
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745931VPGT110302MFP-SKS554-97133
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745940VPGT110304MFP-SKS554-64213
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745949VCGT110301MFP-SKS554-66702.8
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745958VCGT110302MFP-SKS554-96912.8
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00745967VCGT110304MFP-SKS554-68602.8
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする