タンガロイ
80°菱形 ネガチップ WG300
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途
被削材:難削材、高硬度材。
切刃長さ(mm)
12.9
内接円(mm)
12.7
適合被削材種
難削材、高硬度材
チップ形状
ひし形80°
材種
WG300
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00743027
CNGN120408-T1A-W
356-0629
4.76
0.8
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743036
CNGN120408-T1-W
356-0860
4.76
0.8
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743045
CNGN120408-T2A-W
356-0568
4.76
0.8
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743061
CNGN120412-T1A-W
356-0075
4.76
1.2
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743070
CNGN120412-T1-W
355-9917
4.76
1.2
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743079
CNGN120412-T2A-W
356-0108
4.76
1.2
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743088
CNGN120416-A-W
350-3598
4.76
1.6
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743097
CNGN120416-T1-W
356-0883
4.76
1.6
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743106
CNGN120416-T2A-W
353-4220
4.76
1.6
¥101,220
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743115
CNGN120712-T2A-W
356-0910
7.94
1.2
¥145,460
¥
79,980
¥87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください