京セラ
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)
幅広い被削材に対応可能です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。
刃数
3枚
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00757088
40506
567-1480
38
4
3
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
29日以内出荷
返品不可
00757097
40586
567-6225
100
38
25
¥
56,670
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください