3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE

3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE - 京セラ

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。
対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。
厳しい公差により、コーナR形状を管理します。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0074967744842567-59631366
10,420
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074968644843567-43161366
10,420
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074972044846568-38241988
9,810
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074972944847567-59261988
9,810
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074973844848567-59731988
9,810
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074974744849567-44071988
9,810
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074979944854569-2602221010
16,450
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074980844855568-2286221010
16,450
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074981744856567-5937221010
16,450
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074982644857568-2289221010
16,450
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074993944868567-7571301414
32,340
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074994844869568-2267301414
32,340
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074995744870567-5977301414
32,340
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074996644871567-4386321616
37,940
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075004544879569-2606382020
71,600
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075013144894569-213580620
10,420
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075014044902568-071580620
10,420
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする