3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし)

3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし) - 京セラ

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。
対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
厳しい公差により、コーナR形状を管理します。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0074954644818567-5964321616
25,170
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074955544819567-7543321616
25,170
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074957144820569-2639321616
25,170
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074958044821569-1482321616
25,170
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074958944822569-2678382020
37,160
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074959844823567-9107382020
37,160
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074960744824569-2680382020
37,160
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする