曜日別特売

液体用pH計 testo206-1セット

液体用pH計 testo206-1セット - testo(テストー)液体用pH計 testo206-1セット - testo(テストー)

液体のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。
バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。
最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。
限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。
ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
調整用のバッファー液がついたセットです。

トラスコ品番819-3712セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー材質ハウジング:ABS樹脂タイププローブ:pH 温度(NTC)精度±0.02pH ±0.4℃分解能0.01pH 0.1℃計測範囲0~+14pH 0~+60℃内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00809640TESTO206-1SET
55,000
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする