曜日別特売

リノベウオールシート/抗ウイルス・抗菌タイプ

リノベウオールシート/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビアリノベウオールシート/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア

貼ってはがせるリノベシートです。
お部屋の模様替えに最適!
抗菌・抗ウイルス仕様

用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 抗菌 抗ウイルス材質中間層:ポリエステル長さ(cm)250/巻粘着剤アクリル系樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂剥離紙特性抗ウイルス・抗菌・貼ってはがせる内容量1本
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00808145WAV-200BR86090
4,520
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
00808161WAV-200W86090
4,520
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
00806727WAV-100BE43045
2,260
取扱い終了
00806736WAV-300CL43045
2,260
取扱い終了
00808136WAV-100BE86090
4,520
取扱い終了
00808170WAV-300CL86090
4,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする