玄関模様替えシート

玄関模様替えシート - 明和グラビア玄関模様替えシート - 明和グラビア玄関模様替えシート - 明和グラビア玄関模様替えシート - 明和グラビア玄関模様替えシート - 明和グラビア玄関模様替えシート - 明和グラビア玄関模様替えシート - 明和グラビア玄関模様替えシート - 明和グラビア

玄関・ベランダ等の床を簡単に模様替えできるシートです。
床のキズ隠し・保護に
ハサミやカッター等で簡単にカット可能です。

用途模様替え 保護 汚れ防止 傷隠し材質中間層:特殊ガラス繊維幅(cm)91.5材質(裏)塩化ビニル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂内容量1本
注意
※火が直接あたる場所でのご使用はお控えください。
全9種類を絞り込む
長さ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00807041GRS-01L4BK200/巻
5,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
00807050GRS-02L4GY200/巻
5,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
00807059GRS-03L4BE200/巻
5,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
00808371GRS-01M3BK150/巻
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
00808380GRS-02M3GY150/巻
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
00808389GRS-03M3BE150/巻
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
00809080GRS-01S2BK100/巻
3,050
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
00809089GRS-02S2GY100/巻
3,050
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
00809098GRS-03S2BE100/巻
3,050
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする