曜日別特売

新スタイルフローリン/消臭機能

新スタイルフローリン/消臭機能 - 明和グラビア新スタイルフローリン/消臭機能 - 明和グラビア

防滑・消臭・防水機能のついたペット対応床材です。

用途室内 防滑 消臭 防水 模様替え ペット 汚れ防止 床の保護材質塩化ビニル樹脂質量(kg)30タイプ消臭剤:無機系長さ(m)20/巻幅(cm)91特性室内・置敷き内容量1巻
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00808940NBC-1050-BE
48,30031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
00808949NBC-1070-BR
48,30031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
72188125NBC-1050【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)BE
48,30031,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする