Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。
データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。
コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。
バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。

付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品ブラック質量(g)270タイプ外付ポータブル電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。)使用温度範囲5~35℃対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。コネクタ形状USB-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載使用湿度範囲20~80%※結露なきこと動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上保証期間1年保証取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class Bディスクローディング方式トレイタイプ保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要ですインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず設置条件水平のみ(垂直不可)ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。内容量1台
注意
※ソフトウエアのダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。
※別途作業に応じてハードディスクの空き容量が必要です。
※DVDオーサリングソフトは添付していません。
※パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーでは動作しない場合があります。その場合には、別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。
※バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源に接続してお使いください。
※本商品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780800DVRP-UC8SK/H
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする