スマートマニホールド testo 550i セット

スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セット - testo(テストー)

スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。
軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。
優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。
防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。
簡単操作やグラフィック表示ができます。
プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード

用途
冷凍空調装置の冷媒管理
ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度内容量1セット
関連資料:(1.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008096580564 3550 55
66,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする