Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル

Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 トリプル - フィリップス

PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチトリプルディスプレイに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

質量(g)406タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)電源(V)100-120寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長187.5機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ寿命25000時間動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%明るさ(Lm)1200(4000K)ワット数20W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780337PHPC24T
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする