Philips Hue グラデーションライトリボン ベースキット (2m)

Philips Hue グラデーションライトリボン ベースキット (2m) - フィリップス

1本で複数の色を滑らかなグラデーションで表現できるグラデーションライトリボンです。アプリで指定した色がなめらかなグラデーションで発色するので、お部屋の間接照明として雰囲気をより華やかに演出します。1Mあたり8個のブロックでグラデーションを表現します。
本商品は電源ユニットがついたベースキットです。別売りグラデーションライトリボンエクステンションをご用意いただくことで最大10Mまで延長が可能です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

ホワイト・1600万色フルカラー質量(g)420タイプライトリボン電源(V)100-240(50/60Hz)寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ200寿命25000時間明るさ(Lm)1800(4000k)ワット数20W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780380PHGLS2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする