Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット

Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップスPhilips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 スターターセット - フィリップス

PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームど精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。24~27インチのPCモニターに対応。本製品はライトリボンにブリッジをセットしたスターターセットです。※PCとのシンクロには「Hue Sync Box」は不要です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様●ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付●ライトリボン:ワット数:15W、ルーメン出力:740lm@2200K、寿命25000時間、カットおよび延長不可セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、ライトリボン(24-27インチPC用)寸法(mm)ライトリボン:幅17×高さ16×長さ905、ブリッジ:直径91×高さ26質量(g)ライトリボン:203、ブリッジ:290内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780450PHPC24S
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする