Philips Hue モーションセンサー

Philips Hue モーションセンサー - フィリップスPhilips Hue モーションセンサー - フィリップスPhilips Hue モーションセンサー - フィリップスPhilips Hue モーションセンサー - フィリップスPhilips Hue モーションセンサー - フィリップスPhilips Hue モーションセンサー - フィリップスPhilips Hue モーションセンサー - フィリップスPhilips Hue モーションセンサー - フィリップス

PhilipsHueモーションセンサーをHueシステムに追加すると、照明を自動でコントロールできます。センサーはバッテリー電源で完全ワイヤレスなのでご自宅のどこにでも設置可能。センサーの横を通り過ぎるだけで照明を自動点灯/消灯できます。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

取付自立、壁取付質量(g)65寸法(cm)幅5.5×長さ3×高さ5.5電池AAA防電池×2(付属)IP等級IP42電池寿命(年)最小:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780495PHMOT
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする