Philips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック

Philips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップスPhilips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップスPhilips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップスPhilips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップスPhilips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップスPhilips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップスPhilips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップスPhilips Hue Play グラデーション ライトチューブ コンパクト ブラック - フィリップス

TVモニターの映像とHueライトチューブをシンクロすることでモニター周りが光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い、映像の色を忠実に再現することができます。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ライトチューブ質量(g)655定格消費電力(W)17.4電源電圧(V)100-240(50/60Hz)色温度(K)2000-6500(Hueフルカラー)寿命25000時間明るさ(Lm)1540(4000K)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)長さ87.7×幅3.1×高さ3.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780346PHLTCMB
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする