Philips Hue Play ライトバー 2本セット

Philips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セット - フィリップス

PCモニターの両脇や背面、床やキャビネットの上などに設置するとTVモニターの映像の色とHuePlayライトの色をシンクロさせ、サウンドライティングとして臨場感のある新しいエンターテイメントが体験できます。また公式スマホアプリ「Hue]でお好きな色に変えたり、フルカラーの色彩表現でインテリアにアクセントをつけるなど雰囲気のあるおしゃれな空間にすることができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

セット内容Playライトバー×2、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各2、テレビ用アタッチメント+固定用シール各2、説明書・保証書ライトカラー:マルチカラー質量(g)710電源電源コード式寸法(cm)幅20.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)機能カラーチェンジ、調光可能色温度(K)6500ワット数40W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780398PHBAR2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする