Philips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック

Philips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップスPhilips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップスPhilips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップスPhilips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップスPhilips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップスPhilips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップスPhilips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップスPhilips Hue シグネ グラデーションフロアライト ブラック - フィリップス

TVモニターの映像とHueフロアライトをシンクロすることで部屋全体が光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い映像の色を忠実に表現することができます。
Hueフロアライトを使用するためには別売りのHueブリッジが必要です。TV映像とのシンクロにはHue Synic Boxが必要です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

質量(kg)2.275タイプフロアランプ電源(V)100寸法(cm)幅11.1×奥行11.1×高さ145.8、ケーブル長2m照明2000-6500K Hueフルカラー寿命25000時間明るさ(Lm)2550(4000K)ワット数29W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780355PHSIFLB
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする