明和グラビア
きらきら光る障子デコシート
障子をおしゃれに模様替えできる装飾シートです。
お部屋の模様替えに最適!
UVカット95%で気になる視線や日差しを和らげます
用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え 紫外線カット 遮熱 省エネ
色
C
質量(g)
150
入数(枚)
3
幅(cm)
28
長さ(cm)
94/巻
材質(裏)
ポリエステル
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
内容量
1本
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※施工の際はプラスチック障子テープを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00806815
KSD-02 切子
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
00806831
KSD-04 若葉
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください