重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT

重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT - 京セラ

重切削用フェースミルMSRS15用チップです。

用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35チップ形状正方形内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホルダ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00783128SPMT1806EDER-NB2554-7097MSRS15...PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00787547SPMT1806EDER-NB2554-6852MSRS15...PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787556SPMT1806EDER-NB2P554-6660MSRS15...PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00787565SPMT1806EDER-NB3554-6659MSRS15...PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787581SPMT1806EDER-NB3P554-6475MSRS15...PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00787590SPMT1806EDER-V554-9746MSRS15...PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787599SPMT1806EDSR-NB2T554-6916MSRS15...PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787608SPMT1806EDSR-NB3T554-7080MSRS15...PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787879SPMT1806EDER-NB2554-9533MSRS15...PR1825
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787888SPMT1806EDER-NB2P554-7060MSRS15...PR1825
22,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
00787897SPMT1806EDER-NB3554-6608MSRS15...PR1825
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787906SPMT1806EDER-NB3P554-9679MSRS15...PR1825
22,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
00787915SPMT1806EDER-V554-7061MSRS15...PR1825
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788080SPMT1806EDER-NB2P554-6676MSRS15..PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788089SPMT1806EDER-NB3P554-6696MSRS15...PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788098SPMT1806EDER-V554-6469MSRS15...PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788107SPMT1806EDSR-NB2T554-6838MSRS15...PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788116SPMT1806EDSR-NB3T554-7089MSRS15...PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする