六角形 ミーリング加工用チップ PR1825

六角形 ミーリング加工用チップ PR1825 - 京セラ六角形 ミーリング加工用チップ PR1825 - 京セラ六角形 ミーリング加工用チップ PR1825 - 京セラ六角形 ミーリング加工用チップ PR1825 - 京セラ

硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。

用途
フライス加工用。
被削材:鋼。
チップ形状六角形材種PR1825内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00782839WNMU080604EN-GM558-59284.76
18,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00782848WNMU080608EN-GH558-26576.35
18,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
00782857WNMU080608EN-GM558-58516.35
18,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
00782866WNMU080608EN-SM558-58186.35
18,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
00782875WNMU050408EN-GH558-27154.76
14,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
00782891WNMU050408EN-GM558-27314.76
14,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
00782900WNMU050408EN-SM558-58244.76
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00787818WNEU080608EN-GL554-68576.35
22,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする