曜日別特売

重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT

重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT - 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT - 京セラ

重切削用フェースミルMSRS90用チップです。

用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMSRS90...チップ形状正方形内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00783137SPMT180616EN-NB3554-7090PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00783146SPMT180616EN-NB4554-7079PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00787617SPMT180616EN-NB3554-9660PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787626SPMT180616EN-NB3P554-6870PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787635SPMT180616EN-NB4554-9764PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787651SPMT180616EN-NB4P554-9522PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787660SPMT180616EN-V554-6884PR1810
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788125SPMT180616EN-NB3P554-6899PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788141SPMT180616EN-NB4P554-9687PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788150SPMT180616EN-V554-6868PR1835
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする