曜日別特売

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ - 京セラ

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。

用途フライス加工用。チップ形状正方形内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
適合ホルダ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00782979SPMT060204E-Z554-71102.38MEF(11~25)-S..PR1810
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00782988SPMT090304E-Z554-71003.18MEF(26~48)-S..PR1810
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00782997SPMT090308E-Z554-68863.18MEF(26~48)-S..PR1810
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00783015SPMT060204E-Z554-69092.38MEF(11~25)-S..PR1825
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00783031SPMT060208E-Z554-64732.38MEF(11~25)-S..PR1825
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
00783040SPMT090304E-Z554-97213.18MEF(26~48)-S..PR1825
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00787416SPMT060208E-Z554-95182.38MEF(11~25)-S..PR1810
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787739SPMT090308E-Z554-95103.18MEF(26~48)-S..PR1825
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする