旋削用チップ

旋削用チップ - 京セラ旋削用チップ - 京セラ

PR1025:微粒超硬母材にTiCNコーティングで安定性と耐溶着性に優れる

用途
小内径加工用
ツインバー
PR1025:鋼・ステンレス鋼用
その他【被膜構成】TiCN材質PVDコーティング呈色灰赤色材種PR1025内容量1箱(5個)
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00784869TWBR01003005 PR1025555-2176STW型
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784878TWBR01503005 PR1025555-2184STW型
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784887TWBR01503010 PR1025555-2192STW型
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784896TWBR02003005 PR1025555-2206STW型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784905TWBR02003010 PR1025643-7982STW型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784921TWBR02503010 PR1025555-2222STW型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784930TWBR03003005 PR1025555-2231STW型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784939TWBR03003010 PR1025555-2249STW型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784948TWBTR01003005PR1025555-2257STWS型
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784957TWBTR01503005PR1025555-2265STWS型
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784966TWBTR01503010PR1025555-2273STWS型
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784975TWBTR02003010PR1025555-2290STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784991TWBTR02503005PR1025555-2303STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785000TWBTR02503010PR1025555-2311STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785009TWBTR03003005PR1025555-2320STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785018TWBTR03003010PR1025555-2338STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする