曜日別特売

溝入れ用チップ

溝入れ用チップ - 京セラ溝入れ用チップ - 京セラ

PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。

用途
小径端面溝入れ加工用
ツインバー
PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種
材質PVDコーティング呈色灰赤色材種PR1025内容量1箱(5個)
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00781387TWFGL050 PR1025643-8121STW型
22,750
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
00781396TWFGL125 PR1025555-2389STW型
22,750
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
00781405TWFGL200 PR1025643-8181STWL-15型/S-STWL15型
22,750
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
00785027TWFGL080 PR1025643-8130STWL-15型/S-STWL15型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785036TWFGL100 PR1025643-8148STWL-15型/S-STWL15型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785045TWFGL180 PR1025643-8172STWL-15型/S-STWL15型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785061TWFGTR050 PR1025555-2443STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785070TWFGTR080 PR1025555-2460STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785079TWFGTR100 PR1025653-6956STWSR-15型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785088TWFGTR125 PR1025555-2494STWS型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785097TWFGTR150 PR1025653-6964STWSR-15型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785106TWFGTR180 PR1025643-8245STWSR-15型
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785115TWFGTR200 PR1025643-8253STWSR-15型
22,750
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする