京セラ
六角形 ミーリング加工用チップ PR1835
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
チップ形状
六角形
材種
PR1835
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00782970
WNMU080604EN-GM
558-1137
4.76
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00786707
WNEU080608EN-GL
558-2655
6.35
¥
22,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00786716
WNMU080608EN-GH
558-2756
6.35
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00786725
WNMU080608EN-GM
558-5829
6.35
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00786741
WNMU080608EN-SM
558-5832
6.35
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00786750
WNMU050408EN-GH
558-5862
4.76
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00786759
WNMU050408EN-GM
558-1116
4.76
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00786768
WNMU050408EN-SM
558-1099
4.76
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください