LED屋外用ライン器具

LED屋外用ライン器具 - フィリップスLED屋外用ライン器具 - フィリップス
使用温度範囲(℃)ー20~35定格電圧(V)AC100-200保護等級(IP)65光源寿命20000hグリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00809597WT036C15CWPSUL6M6000
19,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00809606WT036C15WWPSUL63000
19,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00809615WT036C30CWPSUL12M6000
26,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする