LEDブラケット

LEDブラケット フィリップス LEDブラケット フィリップス LEDブラケット フィリップス

使用温度範囲(℃)ー40~35 定格電圧(V)AC100 保護等級(IP)54 光源寿命25000h グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00809545 WL046CLED6CWPSU1 5000
8,800
4,798
5,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00809561 WL046CLED6WWPSU1 5000
8,800
4,798
5,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00809579 WL046CLED12WWPSU1 2700
11,600
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00809570 WL046CLED12CWPSU1 5000
11,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00809588 WL046CLED20CWPSU1 2700
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする