曜日別特売

高能率カッタMFSN88用チップ SNMU (刃先強化型)

高能率カッタMFSN88用チップ SNMU (刃先強化型) - 京セラ

高能率カッタMFSN88用チップです。

用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正方形内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホルダ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00787495SNMU130508EN-GH554-6710MFSN88...PR1810
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787791SNMU130508EN-GH554-6402MFSN88...PR1825
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788046SNMU130508EN-GH554-9686MFSN88..PR1835
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする