京セラ
高能率カッタMFSN88用チップ SNMU (汎用)
高能率カッタMFSN88用チップです。
用途
フライス加工用。
厚さ(mm)
5.56
適合ホルダ
MFSN88...
チップ形状
正方形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00787511
SNMU130508EN-GM
554-6895
PR1810
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787800
SNMU130508EN-GM
554-7127
PR1825
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788055
SNMU130508EN-GM
554-6861
PR1835
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください