曜日別特売

鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(汎用)

鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(汎用) - 京セラ

鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。

用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMFK... MFK...-M MFK...-SFチップ形状正五角形内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00787486PNMG1106XNEN-GM554-6655PR1810
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787775PNMG1106XNEN-GM554-6400PR1825
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする