京セラ
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(面粗さ重視)
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
厚さ(mm)
6.35
適合ホルダ
MFK... MFK...-M MFK...-SF
チップ形状
正五角形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00787459
PNEG1106XNEN-GL
554-6715
PR1810
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787748
PNEG1106XNEN-GL
554-6428
PR1825
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください