京セラ
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(ワイパーチップ)
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
厚さ(mm)
6.35
適合ホルダ
MFK... MFK...-M MFK...-SF
チップ形状
正五角形
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00787468
PNEG1106XNER-W
554-9767
PR1810
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00787757
PNEG1106XNER-W
554-7086
PR1825
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください