京セラ
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-9528
厚さ(mm)
2.78
適合ホルダ
MCSE104-30D MCSE104
チップ形状
正方形
材種
PR1825
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00787705
SDKW09T204TN
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください