面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEKW

面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEKW - 京セラ

面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。

用途フライス加工用。厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00787721SEKW120304TN554-7114
16,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
00787730SEKW120308TN554-9760
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする