曜日別特売

正方形 ネガチップ KBN010

正方形 ネガチップ KBN010 - 京セラ

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00783171SNGA120404S01225ME579-6254
7,580
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00783180SNGA120408S01225ME579-6249
7,580
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00783250SNGA120404S01730MET579-6230
7,580
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00783259SNGA120408S01730MET579-6242
7,580
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00783268SNGA120412S01730MET579-4739
7,580
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする