正方形 ネガチップ WG300

正方形 ネガチップ WG300 - タンガロイ

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。

用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材チップ形状正方形材種WG300内容量1箱(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00784449SNGN120408-T1A-W356-0917厚さ(mm):4.7612.712.70.8
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784458SNGN120408-T1-W350-3588厚さ(mm):4.7612.712.70.8
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784467SNGN120408-T2A-W356-0534厚さ(mm):4.7612.712.70.8
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784476SNGN120412-A-W356-0354厚さ(mm):4.7612.712.71.2
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784485SNGN120412-T1A-W356-0357厚さ(mm):4.7612.712.71.2
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784501SNGN120412-T1-W356-0896厚さ(mm):4.7612.712.71.2
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784510SNGN120412-T2A-W353-4196厚さ(mm):4.7612.712.71.2
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784519SNGN120416-T1-W356-0613厚さ(mm):4.7612.712.71.6
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784528SNGN120416-T2A-W356-0090厚さ(mm):4.7612.712.71.6
134,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784537SNGN120708-T2A-W356-0391厚さ(mm):7.9412.712.70.8
143,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784546SNGN120712-T2A-W353-4202厚さ(mm):7.9412.712.71.2
143,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784555SNGN120716-T1-W356-0557厚さ(mm):7.9412.712.71.6
143,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784571SNGN120716-T2A-W350-3669厚さ(mm):7.9412.712.71.6
143,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784580SNGN150612-T2A-W355-9944厚さ(mm):6.3515.8815.8751.2
147,280
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784589SNGN150616-T2A-W356-0102厚さ(mm):6.3515.8815.8751.6
147,280
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784598SNGN190612-T2A-W356-0345厚さ(mm):6.3519.0519.051.2
157,580
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784607SNGN190616-T1-W355-9907厚さ(mm):6.3519.0519.051.6
157,580
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784616SNGN190616-T2-W356-0625厚さ(mm):6.3519.0519.051.6
157,580
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784625SNGN190616-T4A-W353-4188厚さ(mm):6.3519.0519.051.6
157,580
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする