Philips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当

Philips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E26 電球 75W形相当 - フィリップス

75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。
Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。
別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合質量(g)67寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112電力(W)最大動作電力:9.5口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000色温度(K)2700(warm white)動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力電球色光明るさ(Lm)1100ワット数10.5W(75相当)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780258PH75WH1
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする